大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(17個)
呼び径
3
注文コード
19866677
品番
3X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS
長さ(mm)
20
呼び径
3
寸法d(mm)
3
寸法a(mm)
0.4
寸法c(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19866677
3X20
41917924
3×20
平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
17,880
税込
¥
19,668
注文コードが変更になりました