6X14 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866790 6X14 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866790 6X14 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866790

SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 呼び径6 注文コード19866790 品番6X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS 長さ(mm)14 呼び径6 寸法d(mm)6 寸法a(mm)0.8 寸法c(mm)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19866790 6X14 41918536 6×14 平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂 平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂 1箱(100個) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする