2X10 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866905 2X10 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866905 2X10 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19866905

SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 19866905 品番 2X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS 長さ(mm)10 呼び径2 寸法d(mm)2 寸法c(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする