5X20 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19867070 5X20 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19867070 5X20 SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19867070

SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 呼び径5 注文コード19867070 品番5X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS 長さ(mm)20 呼び径5 寸法d(mm)5 寸法c(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19867070 5X20 41924793 5×20 平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱) 大阪魂 平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱) 大阪魂 1箱(100個) 4,588 税込5,047 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする