大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
呼び径
6
注文コード
19867106
品番
6X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS
長さ(mm)
18
呼び径
6
寸法d(mm)
6
寸法c(mm)
1.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19867106
6X18
42156737
6×18
平行ピン B種h7(ステンレス)
大阪魂
1パック(4個)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました