大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45C -QヘイコウP(Bシュ(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
19867736
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
6
呼び径
4
寸法d(mm)
4
寸法c(mm)
0.63