大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45C -QヘイコウP(Bシュ(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
19867745
品番
5X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
28
呼び径
5
寸法d(mm)
5
寸法c(mm)
0.8