大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19868479
品番
13X40(M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥807
販売価格(税別)
¥
734
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
13
寸法L1(mm)
15
寸法C(mm)
1.5
寸法d1(mm)
8