13X50(M8 SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂 19868497 13X50(M8 SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂 19868497 13X50(M8 SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂 19868497

SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19868497 品番 13X50(M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥876
販売価格(税別)
796
材質SUS 長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.25 呼び径13 寸法L1(mm)15 寸法C(mm)1.5 寸法d1(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする