2X28 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868515 2X28 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868515 2X28 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868515

S45C テーパーピン(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 19868515 品番 2X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C 長さ(mm)28 呼び径2 寸法d(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする