8X150 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868601 8X150 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868601 8X150 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868601

S45C テーパーピン(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19868601 品番 8X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質S45C 長さ(mm)150 呼び径8 寸法d(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする