16X140 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868655 16X140 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868655 16X140 S45C テーパーピン(ヒメノ 大阪魂 19868655

S45C テーパーピン(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19868655 品番 16X140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,785
販売価格(税別)
1,623
材質S45C 長さ(mm)140 呼び径16 寸法d(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする