※前画像
視認性◎プロテクター<胸部を守る。>警視庁の発表による二輪車事故の死因は、頭部損傷が全体の約50%(頭部損傷のうち約40%がヘルメット脱落)胸部損傷が全体の約30%(ヘルメットを正しく被っていれば、頭部と胸部は同等あるいは胸部のが上)<視覚で守る。>ネオンカラーの着用により、事故の可能性が85%軽減でき、さらには死亡事故の50%は防げたのではないか!だからセイフティプロテクトVベストの着用をお奨めします。
軽量で装着しやすい。習慣化したのでこのベストなしでは乗車できない。