8X75(M5 S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂 19868899 8X75(M5 S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂 19868899 8X75(M5 S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂 19868899

S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)75 注文コード19868899 品番8X75(M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 長さ(mm)75 ピッチ(mm)0.8 寸法L1(mm)10 寸法d1(mm)5 呼び径d8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする