大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19869179
品番
8X70(M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
70
呼び径
8
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
5.5
寸法C(mm)
1
寸法P(mm)
0.8
寸法ds(mm)
M5