13X32(M8 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869206 13X32(M8 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869206 13X32(M8 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869206

S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19869206 品番 13X32(M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C 長さ(mm)32 呼び径13 寸法S(mm)12 寸法e(mm)8.5 寸法C(mm)1.5 寸法P(mm)1.25 寸法ds(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする