16X50(M10 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869215 16X50(M10 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869215 16X50(M10 S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂 19869215

S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19869215 品番 16X50(M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥829
販売価格(税別)
754
材質S45C 長さ(mm)50 呼び径16 寸法S(mm)15 寸法e(mm)10.5 寸法C(mm)1.5 寸法P(mm)1.5 寸法ds(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする