大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19869249
品番
20X55(M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,260
販売価格(税別)
¥
1,145
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
55
呼び径
20
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
12.5
寸法C(mm)
1.5
寸法P(mm)
1.75
寸法ds(mm)
M12