大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
SUS303 ヘイコウP M6(キュウAガタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
19869267
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS303
長さ(mm)
4
呼び径
2
寸法d(mm)
2
寸法c(mm)
0.4
表面粗さ(S)
3.2