大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノM6
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19869380
品番
13X75(M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
75
呼び径
13
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
8.5
寸法C(mm)
1.5
寸法P(mm)
1.25
寸法ds(mm)
M8