大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノM6
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19869389
品番
16X110(M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,372
販売価格(税別)
¥
1,247
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
110
呼び径
16
寸法S(mm)
15
寸法e(mm)
10.5
寸法C(mm)
1.5
寸法P(mm)
1.5
寸法ds(mm)
M10