6X110 S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19869468 6X110 S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19869468 6X110 S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ 大阪魂 19869468

S45C ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19869468 品番 6X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C 長さ(mm)110 呼び径6 寸法d(mm)6 寸法c(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする