大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
キュウJIS S45C アタマツキコウバイキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19869520
品番
12X8X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥981
販売価格(税別)
¥
892
バスケットに入れる
寸法l(mm)
90
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
8
寸法h(mm)
8.2
キー呼び寸法(b×h)(mm)
12×8