45X28X340 キュウJIS S45C アタマツキコウバイキー 大阪魂 19869529 45X28X340 キュウJIS S45C アタマツキコウバイキー 大阪魂 19869529 45X28X340 キュウJIS S45C アタマツキコウバイキー 大阪魂 19869529

キュウJIS S45C アタマツキコウバイキー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19869529 品番 45X28X340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900
寸法l(mm)340 寸法b(mm)45 寸法h1(mm)42 寸法h2(mm)28 寸法h(mm)28.3 キー呼び寸法(b×h)(mm)45×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする