※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUELER M/T674

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19869535 品番 30X9.50R15LT 104Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!
マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上
優れた耐久性を実現
オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮

タイヤ幅(mm)243 リム径(inch)15 用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 タイヤサイズ30X9.50R15LT 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプSUV
注意
※サマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、高速道路等の冬タイヤ規制時には通行できない事があります。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする