※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUELER H/L850

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ235/65R17 注文コード19869553 品番235/65R17 108H XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。
静粛性を向上し、上質な走りを実現
低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減
偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮

タイヤ幅(mm)240 偏平率(%)65 リム径(inch)17 用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 タイヤサイズ235/65R17 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプSUV
注意
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,970 / 税込 ¥2,167
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする