※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUELER H/L850

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19869648 品番 225/60R18 100H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。
静粛性を向上し、上質な走りを実現
低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減
偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮

タイヤ幅(mm)228 偏平率(%)60 リム径(inch)18 用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 タイヤサイズ225/60R18 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプSUV
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする