10X8X80 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869651 10X8X80 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869651 10X8X80 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869651

JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19869651 品番 10X8X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
寸法l(mm)80 寸法b(mm)10 寸法h1(mm)12 寸法h(mm)8 キー呼び寸法(b×h)(mm)10×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする