35X22X260 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869660 35X22X260 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869660 35X22X260 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869660

JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19869660 品番 35X22X260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,834
販売価格(税別)
20,758
寸法l(mm)260 寸法b(mm)35 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)22.3 キー呼び寸法(b×h)(mm)35×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする