40X22X310 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869669 40X22X310 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869669 40X22X310 JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ 大阪魂 19869669

JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19869669 品番 40X22X310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,231
販売価格(税別)
36,574
寸法l(mm)310 寸法b(mm)40 寸法h1(mm)36 寸法h(mm)22 キー呼び寸法(b×h)(mm)40×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする