3X6 SUS303 ヘイコウP H7(キュウAガタ 大阪魂 19869678 3X6 SUS303 ヘイコウP H7(キュウAガタ 大阪魂 19869678 3X6 SUS303 ヘイコウP H7(キュウAガタ 大阪魂 19869678

SUS303 ヘイコウP H7(キュウAガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18個) 注文コード 19869678 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS303 長さ(mm)6 呼び径3 寸法d(mm)3 寸法c(mm)0.4 表面粗さ(S)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする