4X6 S45C ヘイコウPH7(キュウJIS 大阪魂 19869705 4X6 S45C ヘイコウPH7(キュウJIS 大阪魂 19869705 4X6 S45C ヘイコウPH7(キュウJIS 大阪魂 19869705

S45C ヘイコウPH7(キュウJIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(37個) 注文コード 19869705 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C 長さ(mm)6 呼び径4 寸法d(mm)4 寸法c(mm)1 表面粗さ(S)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする