大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
SUS ウチネジツキテーパ-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19869748
品番
10X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,883
販売価格(税別)
¥
1,712
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
100
ピッチ(mm)
1
寸法L1(mm)
10
寸法d1(mm)
6
呼び径d
Φ10