225/60R17 99H DUELER H/L850 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19869754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUELER H/L850

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤ幅(mm)228
偏平率(%)60
タイヤサイズ225/60R17
内容量1本注文コード19869754品番225/60R17 99H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。
静粛性を向上し、上質な走りを実現
低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減
偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮

用途
乗用車四輪タイヤ
タイヤ幅(mm)228偏平率(%)60リム径(inch)17タイプ乗用車本数1本タイヤサイズ225/60R17商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする