※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するタイヤ幅(mm)240
タイヤサイズ235/60R16
内容量1本注文コード19869763品番235/60R16 100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。
静粛性を向上し、上質な走りを実現
低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減
偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮