6X32 S45C ヘイコウPM6(キュウJIS 大阪魂 19869800 6X32 S45C ヘイコウPM6(キュウJIS 大阪魂 19869800 6X32 S45C ヘイコウPM6(キュウJIS 大阪魂 19869800

S45C ヘイコウPM6(キュウJIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 19869800 品番 6X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C 長さ(mm)32 呼び径6 寸法d(mm)6 寸法c(mm)1 表面粗さ(S)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする