4X100 S45C ヘイコウP(Aシュ(ヒメ 大阪魂 19869836 4X100 S45C ヘイコウP(Aシュ(ヒメ 大阪魂 19869836 4X100 S45C ヘイコウP(Aシュ(ヒメ 大阪魂 19869836

S45C ヘイコウP(Aシュ(ヒメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19869836 品番4X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C 長さ(mm)100 呼び径4 寸法d(mm)4 寸法a(mm)0.5 寸法c(mm)0.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする