大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
S45C -QソトネジテーパーP(ヒメノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19869845
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
S45C
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
4
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
10
寸法d1(mm)
M4
寸法d2(mm)
2.5