※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEXTRY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ155/55R14 注文コード19871215 品番155/55R14 69V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!
転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上
「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保
セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応

タイヤサイズ155/55R14 本数1本 タイヤ幅(mm)162 リム径(inch)14 偏平率(%)55 適合ボディタイプセダン、ミニバン、軽、コンパクト 商品タイプタイヤ 用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする