※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POTENZA S001RFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19872737 品番 245/40RF19 94W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ランフラットの新次元!!
パンクしても走行できる
・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます
※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)
ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現
高次元のドライ&ウェット性能

タイヤ幅(mm)248 偏平率(%)40 リム径(inch)19 用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 タイヤサイズ245/40RF19 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプセダン・スポーツカー
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする