8X60(ゼン ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19874465 8X60(ゼン ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19874465 8X60(ゼン ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19874465

ステンメッキ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19874465 品番 8X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,617
販売価格(税別)
7,834

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)60 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 寸法C(mm)0.4 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする