12X30 ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19874797 12X30 ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19874797 12X30 ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂 19874797

ステンメッキ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19874797 品番 12X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,176
販売価格(税別)
20,160

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)30 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.75 寸法C(mm)0.5 寸法k(mm)6.7 寸法dk(mm)24 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする