※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
より上質で快適な車内空間へ!!【ミニバン専用のレグノ】広い車内空間での高い静粛性を実現サードシートまで高い静粛性を実現するサイレントテクノロジーミニバン特有のふらつきを高次元で低減高次元の低燃費性能とウェット性能を両立
REGNOのGR215/55R17が付いていましたが55が無くて60になってしまいましたが、大きい分乗り心地もやわらかく突き上げ感も無くなりました。なかなか良い感じです。