※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サマータイヤ
DURAVIS R670
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
195R14
注文コード
19875092
品番
195R14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用
ロングライフ性能を追求した”はたらくラジアル”
タイヤサイズ
195R14
本数
1本
タイヤ幅(mm)
194
リム径(inch)
14
適合ボディタイプ
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
商品タイプ
タイヤ
用途
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用四輪
タイプ
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
注意
※ホイールは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,430
/
税込
¥
1,573
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません