※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サマータイヤ
V600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
165R14
注文コード
19875397
品番
165R14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロングライフ性能を追求したブリヂストンの商用バン専用スタンダードタイヤ
タイヤサイズ
165R14
本数
1本
タイヤ幅(mm)
161
リム径(inch)
14
適合ボディタイプ
商用バン
商品タイプ
タイヤ
用途
商用バン専用四輪タイヤ
タイプ
商用バン
注意
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません