※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ195/0R15 8PR 110/108Q 注文コード19875458 品番195/80 R15 103/101L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイヤサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ロングライフ性能を追求したブリヂストンの商用バン専用スタンダードタイヤ

タイヤサイズ195/0R15 8PR 110/108Q 本数1本 タイヤ幅(mm)194 リム径(inch)15 適合ボディタイプ商用バン 商品タイプタイヤ 用途商用バン専用四輪タイヤ タイプ商用バン
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする