大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ステンメッキ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全184種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
19875655
品番
3.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,099
販売価格(税別)
¥
7,363
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.2
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M3.5