大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ステンメッキ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全184種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
19875951
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,085
販売価格(税別)
¥
4,623
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4