大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ステンメッキ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全184種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19876231
品番
5X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,806
販売価格(税別)
¥
6,187
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ