画像準備中

乳白カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)2 注文コード19876246 品番B4332A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ220幅用 仕上【枠】鋼板白色、【カバー】アクリル乳白色 質量(kg)2
注意
※非常灯には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする